曜日別特売

連調ライトユニット形笠付WP

連調ライトユニット形笠付WP - 三菱電機連調ライトユニット形笠付WP - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752368MY-WH430430/L AHZAC100~24221.0 (200V時)固有:123.3 (200V時)器具:2590電球色 (3000K)
45,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752411MY-WH430430/N AHZAC100~24221.0 (200V時)固有:146.6 (200V時)器具:3080昼白色 (5000K)
45,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752605MY-WH470430/N AHZAC100~24243.0 (200V時)固有:154.6 (200V時)器具:6650昼白色 (5000K)
58,500
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752648MY-WH914430/N 2AHZAC200~24282.8 (200V時)固有:154.5 (200V時)器具:12800昼白色 (5000K)
107,300
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752666MY-WH965430/N AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:153.7 (200V時)器具:6150昼白色 (5000K)
86,700
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする