三菱電機
連調ライトユニット形笠付WP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
定格消費電力(W)
40.0 (200V時)
21.0 (200V時)
43.0 (200V時)
82.8 (200V時)
40.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:6150
器具:2590
器具:3080
器具:6650
器具:12800
器具:6150
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79752666
品番
MY-WH965430/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:6150
光色
昼白色 (5000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF86形x1灯器具 定格出力相当