連調ライトユニットトラフWP

連調ライトユニットトラフWP - 三菱電機連調ライトユニットトラフWP - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753016MY-WL430430/L AHZAC100~24221.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610電球色 (3000K)
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753050MY-WL430430/N AHZAC100~24221.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100昼白色 (5000K)
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753190MY-WL470430/N AHZAC100~24243.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700昼白色 (5000K)
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753226MY-WL914430/N 2AHZAC200~24282.8 (200V時)固有:155.7 (200V時)器具:12900昼白色 (5000K)
¥106,200
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753251MY-WL965430/N AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:6200昼白色 (5000K)
¥85,600
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする