三菱電機
連調ライトユニットトラフWP
MY-WL914430/N 2AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
昼白色 (5000K)
電球色 (3000K)
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
21.0 (200V時)
40.0 (200V時)
43.0 (200V時)
82.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:12900
器具:2610
器具:3100
器具:6200
器具:6700
器具:12900
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753226
品番
MY-WL914430/N 2AHZ
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:155.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:12900
光色
昼白色 (5000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当