連調ユニット片反射笠WP

連調ユニット片反射笠WP - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753576MY-WN430430/L AHZ21.0 (200V時)固有:108.5 (200V時)器具:2280電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
49,800
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753619MY-WN430430/N AHZ21.0 (200V時)固有:129.0 (200V時)器具:2710昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
49,800
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753820MY-WN470430/N AHZ43.0 (200V時)固有:136.0 (200V時)器具:5850昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
62,600
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする