三菱電機
連調ユニット片反射笠WP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
21.0 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2710
器具:2280
器具:2710
器具:5850
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753619
品番
MY-WN430430/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:129.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2710
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60