曜日別特売

連調ユニットV形150WP付

連調ユニットV形150WP付 - 三菱電機連調ユニットV形150WP付 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79754371MY-WV430430/L AHZ21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
45,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79754407MY-WV430430/N AHZ21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
45,100
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79754827MY-WV470430/N AHZ43.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
57,900
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79754967MY-WV965430/N AHZ40.0 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:6200昼白色 (5000K)FHF86形x1灯器具 定格出力相当
85,600
84,980
93,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする