三菱電機
連調ユニットV形150WP付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
器具:3100
器具:2610
器具:3100
器具:6700
器具:6200
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
21.0 (200V時)
43.0 (200V時)
40.0 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79754407
品番
MY-WV430430/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3100
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60