LED固定ユニットライト直付

LED固定ユニットライト直付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°
内容量
1個
全15種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79755308MY-X208230/D AHTN5.8 (200V時)固有:129.3 (200V時)器具:750昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755326MY-X208230/L AHTN5.8 (200V時)固有:112.0 (200V時)器具:650電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755351MY-X208230/N AHTN5.8 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:770昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755369MY-X208230/W AHTN5.8 (200V時)固有:118.9 (200V時)器具:690白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755387MY-X208230/WW AHTN5.8 (200V時)固有:115.5 (200V時)器具:670温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755430MY-X215230/D AHTN11.2 (200V時)固有:129.4 (200V時)器具:1450昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755466MY-X215230/L AHTN11.2 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755509MY-X215230/N AHTN11.2 (200V時)固有:137.5 (200V時)器具:1540昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755545MY-X215230/W AHTN11.2 (200V時)固有:120.5 (200V時)器具:1350白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755588MY-X215230/WW AHTN11.2 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:1310温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755667MY-X230230/D AHTN21.4 (200V時)固有:135.9 (200V時)器具:2910昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755710MY-X230230/L AHTN21.4 (200V時)固有:119.1 (200V時)器具:2550電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755746MY-X230230/N AHTN21.4 (200V時)固有:143.9 (200V時)器具:3080昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755789MY-X230230/W AHTN21.4 (200V時)固有:126.1 (200V時)器具:2700白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79755825MY-X230230/WW AHTN21.4 (200V時)固有:122.4 (200V時)器具:2620温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする