三菱電機
LED固定ユニットライト直付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
電球色 (3000K)
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:690
器具:650
器具:670
器具:690
器具:750
器具:770
器具:1270
器具:1310
器具:1350
器具:1450
器具:1540
器具:2550
器具:2620
器具:2700
器具:2910
器具:3080
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79755369
品番
MY-X208230/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:118.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:690
光色
白色 (4000K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°