三菱電機
避難口 表示板 C級
C級(10形)誘導灯用表示板。C級片面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
0.2
有効寸法(mm)
(表示面)130×130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79761651
S1-1041
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください