三菱電機
避難口 表示板 C級
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79761651
品番
S1-1041
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
C級(10形)誘導灯用表示板。C級片面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
0.2
有効寸法(mm)
(表示面)130×130