三菱電機
避難口表示板B級BL・BH兼
B級BL形/B級BH形兼用(20形)、両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
0.75
有効寸法(mm)
(表示面)200×200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79761861
S1-2072
¥
14,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください