三菱電機
避難口表示板B級BL・BH兼
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79761861
品番
S1-2072
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
B級BL形/B級BH形兼用(20形)、両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
0.75
有効寸法(mm)
(表示面)200×200