シーンコントローラ

シーンコントローラ - 三菱電機

シーン再生コントローラ。
複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ
誤操作による設定変更の心配がありません
接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
38
寸法W(mm)
116
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762159SC0304
101,000
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする