SC0304 シーンコントローラ 三菱電機 79762159

シーンコントローラ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79762159
品番
SC0304
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

シーン再生コントローラ。
複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ
誤操作による設定変更の心配がありません
接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
38
寸法W(mm)
116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする