三菱電機
4回路用 無線調光ユニット
材質
本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)
質量(kg)
0.05
タイプ
Myシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)
消費電力(W)
0.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762281
SC0500A
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください