三菱電機
4回路用 無線調光ユニット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79762281
品番
SC0500A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)
質量(kg)
0.05
タイプ
Myシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)
消費電力(W)
0.2