三菱電機
LED人感センサー
質量(kg)
0.2
タイプ
GTシリーズ用人感センサユニット
消費電力(W)
0.1
電源電圧
DC15V(適合照明器具よりより給電)
検知範囲
直径9-12m
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
高さ(m)
照明器具取付高さ:6-10
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762500
SC0820
¥
39,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください