三菱電機
LED人感センサー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79762500
品番
SC0820
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
タイプ
GTシリーズ用人感センサユニット
消費電力(W)
0.1
電源電圧
DC15V(適合照明器具よりより給電)
検知範囲
直径9-12m
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
高さ(m)
照明器具取付高さ:6-10
エコロジー商品
省エネ