三菱電機
LED誘導灯B級BH壁直付形
質量(kg)
2.2
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
防雨・防湿形、壁直付形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
3.2
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
プラスチック・透明
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.067
耐震性
(クラス)A
枠・カバー
鋼板・白色仕上
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79765485
WSH4911B 1EL (本体のみ)
¥
104,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください