三菱電機
LED誘導灯B級BH壁直付形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79765485
品番
WSH4911B 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥104,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
防雨・防湿形、壁直付形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
3.2
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
プラスチック・透明
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.067
耐震性
(クラス)A
枠・カバー
鋼板・白色仕上
エコロジー商品
省エネ