セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー

セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー - エーデルワイス

繊維すべてにドライ加工を施すエーデルワイス社のスーパーエバードライです。
疎水効果が非常に高く、ウェットコンディションや厳冬期マイナス50℃の環境下でも正常にロープを使うことができます。

仕様
ドライ加工(スーパーエバードライ)
材質
ポリアミド
色
イエロー
伸び(%)
3
引張強度(kN)
30
質量(g/m)
81
太さ(mm)
11
ロープ仕様
タイプA
内容量
1巻
注意
※スポーツクライミングロープとしては絶対に使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978259911mm×100m100
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7978261711mm×200m200
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7978263511mm×50m50
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする