曜日別特売

【50m】【100m】必要な長さに自由にカットして使える、家具などを傷や汚れから守るシートです。床・階段・廊下など各種建築部材の表面保護に使用できます。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。

形状
ロール
色
ブルー
番手
#1000
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79789021B10-R18501800×50m4950501.8
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79789039B10-R950900×50m2475500.9
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79789048B10-R181001800×100m99001001.8
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79789075B10-R9100900×100m49501000.9
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする