曜日別特売
B10-R950 ブルーシートロール アイリスオーヤマ 79789039

B10-R950 ブルーシートロール アイリスオーヤマ 79789039
B10-R950 ブルーシートロール アイリスオーヤマ 79789039

ブルーシートロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
幅(m)0.9
長さ(m)50
内容量1本注文コード79789039品番B10-R950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

【50m】【100m】必要な長さに自由にカットして使える、家具などを傷や汚れから守るシートです。床・階段・廊下など各種建築部材の表面保護に使用できます。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。

サイズ
900×50m
質量(g)
2475
長さ(m)
50
幅(m)
0.9
形状
ロール
色
ブルー
番手
#1000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする