ポシェットボンベⅡ
酸素ボンベカーです。
ハンドルの高さは5段階(85~95cm)に調節できます。
座面に厚みのあるウレタンを使用しています。
手元ハンドブレーキ付きです。
サイドストッパー付きです。
2WAYキャスター(固定・左右45°)です。
折りたたみ式で自立します。
軽量アルミフレームです。
傘、杖ホルダー付
SGマーク取得
- 適合
- ボンベ:1L~3L※ロングボンベは搭載できません。
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ












