曜日別特売
No.672B ポシェットボンベⅡ 須恵廣工業 79788427

No.672B ポシェットボンベⅡ 須恵廣工業 79788427
No.672B ポシェットボンベⅡ 須恵廣工業 79788427
No.672B ポシェットボンベⅡ 須恵廣工業 79788427

ポシェットボンベⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79788427
品番
No.672B
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

酸素ボンベカーです。
ハンドルの高さは5段階(85~95cm)に調節できます。
座面に厚みのあるウレタンを使用しています。
手元ハンドブレーキ付きです。
サイドストッパー付きです。
2WAYキャスター(固定・左右45°)です。
折りたたみ式で自立します。
軽量アルミフレームです。
傘、杖ホルダー付
SGマーク取得

適合
ボンベ:1L~3L※ロングボンベは搭載できません。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする