曜日別特売

ウィル・ファイブ

ウィル・ファイブ - 青芳製作所

ネック部を両手に使って一番食べやすい角度に調整することが簡単にでき、お食事中でも自由に変えられます。
お湯につけると持ち手がやわらかくなり、自分に合った形に変形できます。
U字形のグリップで手のひらを巻き込むように変形すれば、手首の動きが不自由な方でもしっかりと持つことができます。
食洗機・乾燥機対応

仕様ユニバーサル材質金属部/18-8ステンレス(XM7)、グリップ部/形状記憶ポリマー質量(g)38耐熱温度(℃)120アズワン品番7-8362-05幅×長さ(mm)34×240内容量1本
注意
※電子レンジ使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797879892240155
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする