ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ
耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?
- 用途
- 化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス
- 仕様
- EN ISO 374-1:2016
- 材質
- EVOH、ナイロン
- 厚さ(mm)
- 0.075
- 全長(mm)
- 400
- 色
- イエロー
- 入数(双)
- 5
- 手の平幅(cm)
- 16
- 内容量
- 1袋(10枚)
手袋 の新着商品
カテゴリ




















