曜日別特売
31539-184 ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業 79796599

 

31539-184 ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業 79796599
31539-184 ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業 79796599
31539-184 ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業 79796599
31539-184 ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業 79796599

ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
79796599
品番
31539-184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?

用途
化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス
仕様
EN ISO 374-1:2016
材質
EVOH、ナイロン
厚さ(mm)
0.075
全長(mm)
400
色
イエロー
入数(双)
5
手の平幅(cm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする