スライドベルト

スライドベルト - WIZ'Aスライドベルト - WIZ'Aスライドベルト - WIZ'Aスライドベルト - WIZ'Aスライドベルト - WIZ'Aスライドベルト - WIZ'A
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール
質量(g)
161
タイプ
バックル:スライドタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
S-48B 7979427179794271S-48Bブルー
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
S-48OD 7979436879794368S-48ODオリーブドラブ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする