曜日別特売

サポータベルト(ハイグレード)ワイド125mm幅

サポータベルト(ハイグレード)ワイド125mm幅 - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。腰当りが柔らかく、重量を広い面積で受けます。

付属品
工具吊りフック・工具ハンガー
仕様
●ベルト通し数:3●通気性の良いメッシュ加工
トラスコ品番
127-7539
長さ(mm)
800
寸法(mm)
サポーター部:800
色
黒
サイズ
L
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157047ABK-200-L-HD
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする