曜日別特売

サポータベルト

サポータベルト - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。腰当りが柔らかく、重量を広い面積で受けます。

仕様
●ベルト通し数:3●多彩なカラーバリエーション
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157756ABK-100-L-HD127-7495800サポーター部:800黒L
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06158542ABK-100-BP127-7537650サポーター部:650黒M
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06160319AL-100-L-HD854-5814800サポーター部:800青L
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする