曜日別特売

スプリングサポートベスト

スプリングサポートベスト - 昭和商会

専用設計の背面強力バネを内蔵で動きやすいです。
正しい着用位置がわかるライン付きです。
通気性抜群のメッシュ生地で、超軽量300gです。

トラスコ品番
708-3860
材質
本体:ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)、コイルスプリング:スチール
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
38
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
F58/B65.5
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06148182SW25-03-M
¥23,112
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする