サポータベルト 幅 60mm×長さ650mm 青 Mサイズ AL-500
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。ベルト幅60mmのスリム形状です。腰当りが柔らかく、重量を広い面積で受けます。
- 仕様
- ●ベルト通し数:3●多彩なカラーバリエーション
- トラスコ品番
- 117-7413
- 長さ(mm)
- 650
- 寸法(mm)
- サポーター部:650
- 色
- 青
- サイズ
- M
- 適合ベルト幅(mm)
- 50
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ベルト・ベルトサポーター の新着商品
カテゴリ










