曜日別特売
P-48OD 1本ピンベルト WIZ'A 79794228

P-48OD 1本ピンベルト WIZ'A 79794228
P-48OD 1本ピンベルト WIZ'A 79794228
P-48OD 1本ピンベルト WIZ'A 79794228

1本ピンベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
オリーブドラブ
注文コード
79794228
品番
P-48OD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール
オリーブドラブ
質量(g)
約177
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×2.5
バックル
1本ピンタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする