アークランドサカモト
起こし金
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
仕様
引っ掛け穴付き,食洗機・乾燥機使用可
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
質量(g)
約151
色(柄)
木柄
奥行D×幅W×高さH(mm)
約270×120×21
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
ヘラ部のサイズ:98×120×1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79794201
1095
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください