アークランドサカモト
起こし金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79794201
品番
1095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
仕様
引っ掛け穴付き,食洗機・乾燥機使用可
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
質量(g)
約151
色(柄)
木柄
奥行D×幅W×高さH(mm)
約270×120×21
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
ヘラ部のサイズ:98×120×1