空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11
シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル30Vファンバッテリーセット+バッテリーケース付き
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
30Vファンバッテリーセット
強いボルト数で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
30Vファンバッテリーセット内容
・30V26,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・バッテリーケース×1
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器
- 用途
- 熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
- 寸法(mm)
- 【バッテリー】109×73×41【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
- 質量(g)
- 【バッテリー】480【ファン】135(1台)【ACアダプタ】約50
- 充電時間
- 5.5時間
- バッテリー容量(mAh)
- 26000
- ファン
- レッド
- 素材
- ポリエステル
- 出力切替
- 21V / 24V / 27V / 30V
- 内容量
- 1セット
全12種類を絞り込む
サイズ
色
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ





















