曜日別特売
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001

※使用例

05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001
05612sbt-11-sg-4l 空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11 さくら電子 79797001

空調サイドファンベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05612-SBT11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4Lサイズ
シルバーグレー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79797001品番05612sbt-11-sg-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル30Vファンバッテリーセット+バッテリーケース付き
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
30Vファンバッテリーセット
強いボルト数で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
30Vファンバッテリーセット内容
・30V26,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・バッテリーケース×1
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
シルバーグレー、バッテリー:ブラック
サイズ
4Lサイズ
寸法(mm)
【バッテリー】109×73×41【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】480【ファン】135(1台)【ACアダプタ】約50
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
21V / 24V / 27V / 30V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする