曜日別特売

パワーボックスS453

パワーボックスS453 - KOTOBUKI(コトブキ)

パワーボックスSは、高性能な活性炭スポンジマットとウールマットの吸着、物理ろ過でニゴリ・黄ばみ・臭いなどを取り除き、さらにリングろ材で生物ろ過も行うトリプルろ過システムを実現。すっきり透明な水を作り出します。
水を注ぐだけの呼び水機能で楽々簡単スタートを実現。
フレームレス水槽には、パイプホルダーを採用。吸送水パイプをしっかり固定できます。
360度フル回転!バルブタップ。
セーフティロックで完全密閉。
用途に応じて選べるシャワーパイプと2種類のディフューザーを標準装備。

容量(L)
【フィルターボックス】2.8、【インナーバスケット】約0.6(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×350 ※高さはバルブタップを含みます。
流量(L/h)
【ポンプ】50Hz:約590、60Hz:約690、【水槽設置時】50Hz:約300、60Hz:約370
適合寸法(cm)
【水槽】45~60(35L~60L)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799758-
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする