曜日別特売
- パワーボックスS453 KOTOBUKI(コトブキ) 79799758

パワーボックスS453

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79799758
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

パワーボックスSは、高性能な活性炭スポンジマットとウールマットの吸着、物理ろ過でニゴリ・黄ばみ・臭いなどを取り除き、さらにリングろ材で生物ろ過も行うトリプルろ過システムを実現。すっきり透明な水を作り出します。
水を注ぐだけの呼び水機能で楽々簡単スタートを実現。
フレームレス水槽には、パイプホルダーを採用。吸送水パイプをしっかり固定できます。
360度フル回転!バルブタップ。
セーフティロックで完全密閉。
用途に応じて選べるシャワーパイプと2種類のディフューザーを標準装備。

容量(L)
【フィルターボックス】2.8、【インナーバスケット】約0.6(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×350 ※高さはバルブタップを含みます。
流量(L/h)
【ポンプ】50Hz:約590、60Hz:約690、【水槽設置時】50Hz:約300、60Hz:約370
適合寸法(cm)
【水槽】45~60(35L~60L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする