曜日別特売

やわらかBOX/ピンクベージュ

やわらかBOX/ピンクベージュ - ヒマラヤ化学やわらかBOX/ピンクベージュ - ヒマラヤ化学やわらかBOX/ピンクベージュ - ヒマラヤ化学やわらかBOX/ピンクベージュ - ヒマラヤ化学

使い勝手の良い、やわらか素材の収納ボックスです。
カラーボックス収納の最適なサイズです。

材質
ポリエチレン
色
ピンクベージュ
外寸法・奥行(mm)
259
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
外寸法・高さ(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138860 04922010049220101388601箱(26個)728-2065120364
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
138969 04922037049220371389691箱(26個)728-2075245364
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
138662 04922046049220461386621箱(52個)728-2063120179
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
138761 04922062049220621387611箱(40個)728-2082245179
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする