AERsecta 接触冷感ショートタイツ

AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta 接触冷感ショートタイツ - COVER WORK(カバーワーク)

・生地に触れた瞬間、Q-max0.34のひんやり感を感じられるクールタッチ素材を採用。
・UPF50+のUVカット効果により、日差しから肌を守ります。
・遮熱効果により、太陽光からの熱をガードし、肌への熱感を軽減します。
・日本製の消臭テープが気になるニオイを抑えます。
・臀部無縫製で食い込みを抑え、ムレにくい。

用途
ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
色
ブラック
機能
接触冷感Q-MAX0.34w/cm2・遮熱・UPF50+・股下消臭テープ・臀部無縫製
素材
ポリエステル,ポリウレタン
内容量
1着
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79795296TMF-770705L
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
79795409TMF-7707053L
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
79795619TMF-770705LL
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
79795777TMF-770705M
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする