BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース

BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボ ロングタイツ レディース - おたふく手袋

「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。

色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル90・ポリウレタン10【ウエスト部分】ポリエステル70・ナイロン30
身長(cm)
154-162
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03453726JW-258M64-70
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454146JW-258S58-64
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454277JW-258L69-77
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする