接触冷感モックネックシャツ 半袖

接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感モックネックシャツ 半袖 - COVER WORK(カバーワーク)

・生地に触れた瞬間、ひんやり感を感じられる接触冷感素材を採用。
・抗菌防臭機能で、汗ばむ環境でも快適さが続きます。
・フロントには大きめのカンガルーポケットを配置。

用途
ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
機能
接触冷感・抗菌防臭・UVカット・4WAYストレッチ
素材
ナイロン,ポリウレタン
内容量
1着
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79795418TMF-511722グレーL
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
79795497TMF-511722グレーLL
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
79795716TMF-511722グレー3L
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
79795829TMF-511722ブラックL
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする