曜日別特売
TMF-511722 接触冷感モックネックシャツ 半袖 COVER WORK(カバーワーク) 79795829

TMF-511722 接触冷感モックネックシャツ 半袖 COVER WORK(カバーワーク) 79795829
TMF-511722 接触冷感モックネックシャツ 半袖 COVER WORK(カバーワーク) 79795829
TMF-511722 接触冷感モックネックシャツ 半袖 COVER WORK(カバーワーク) 79795829

接触冷感モックネックシャツ 半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色ブラック
内容量1着注文コード79795829品番TMF-511722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

・生地に触れた瞬間、ひんやり感を感じられる接触冷感素材を採用。
・抗菌防臭機能で、汗ばむ環境でも快適さが続きます。
・フロントには大きめのカンガルーポケットを配置。

用途
ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
色
ブラック
サイズ
L
機能
接触冷感・抗菌防臭・UVカット・4WAYストレッチ
素材
ナイロン,ポリウレタン
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする