光る!結晶づくり
きれいな結晶が簡単につくれる!
結晶が時間とともに成長する様子を観察できる、結晶育成キットです。蛍光粉を使えば暗闇で光る結晶、キラキラ粉なら輝く美しい結晶、水性ペンで自由に色付けもでき、オリジナルの結晶アートを作ることができます。溶液から結晶が育つ過程を観察することで、結晶化の仕組みや化学の不思議を体験的に学べる教材です。自由研究にもおすすめです。【対象年齢】6歳【用意するもの】水、PVAのり、水性ペン、食器用洗剤、はさみ、ステープラー
- セット内容
- シャーレ×1、尿素(120g)×1、ろ紙×5、薬さじ×1、蛍光粉(約3g)×1、キラキラ粉(2g)×1
- 材質
- 尿素、PP、PS
- 寸法(mm)
- シャーレ:約Φ803
- 包装形態
- ヘッダー付き箱入り
- 内容量
- 1個
注意
※結晶が完成するまで、半日~1日かかります。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79800117 光る!結晶づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79800117-260525-02.jpg)
![注文コード:79800117 光る!結晶づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79800117-260525-04.jpg)
![注文コード:79800117 光る!結晶づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79800117-260525-06.jpg)
![注文コード:79800117 光る!結晶づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79800117-260525-08.jpg)
![注文コード:79800117 光る!結晶づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79800117-260525-10.jpg)














![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)
