曜日別特売
59063 光る!結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 79800117

59063 光る!結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 79800117
59063 光る!結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 79800117
59063 光る!結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 79800117
59063 光る!結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 79800117
59063 光る!結晶づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 79800117

光る!結晶づくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800117
品番
59063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
¥650

きれいな結晶が簡単につくれる!
結晶が時間とともに成長する様子を観察できる、結晶育成キットです。蛍光粉を使えば暗闇で光る結晶、キラキラ粉なら輝く美しい結晶、水性ペンで自由に色付けもでき、オリジナルの結晶アートを作ることができます。溶液から結晶が育つ過程を観察することで、結晶化の仕組みや化学の不思議を体験的に学べる教材です。自由研究にもおすすめです。【対象年齢】6歳【用意するもの】水、PVAのり、水性ペン、食器用洗剤、はさみ、ステープラー

セット内容
シャーレ×1、尿素(120g)×1、ろ紙×5、薬さじ×1、蛍光粉(約3g)×1、キラキラ粉(2g)×1
材質
尿素、PP、PS
寸法(mm)
シャーレ:約Φ803
包装形態
ヘッダー付き箱入り
注意
※結晶が完成するまで、半日~1日かかります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする