ARCTIC 100mmファン搭載 AMD専用小型サイドフロークーラー「Freezer 8A」 ACFRE00161A
ARCTICブランドの100mmファンを採用した、ダイレクトヒートパイプ2本搭載のサイドフロークーラー(AMD専用)です。 低摩擦スリーブベアリングにより、静音動作が極めて良好、低速時だけでなく、負荷変動時でもファンは快適な静音動作を実現しました。 Freezer 8Aには、ARCTIC高性能サーマルペーストが塗布しているため、すぐに設置してご使用可能です。 ヒートシンクをCPUホットスポットに向けてオフセットマウントすることで、非対称マルチダイCPUの配置を最適化し、より効率的な熱伝達を実現しました。 Freezer 8Aは全高約136mmと高さが低いため、コンパクトなケースに最適です。 大容量RAMモジュールや周辺コンポーネントとの互換性が最大限に向上しました。 AMDソケットAM5およびAM4対応で、同梱されているのはAMDシステム用の部品のみで無駄を削減します。 オフセット配置により、ベースからフィンへの熱伝達が最適化され、均一な熱分散と冷却性能の向上を実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 仕様
- ●ファン回転数:200~2300rpm (5% PWM 以下 0 rpm)●フィンスタック:0.4mm Aluminium 46枚●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(INTEL):非対応●搭載ヒートパイプ:6mm径×2本
- 寸法(mm)
- ファン:100×100×厚さ25(P10 PWM)
- 質量(g)
- 415(付属ファン含む)
- 電流(A)
- 0.13
- 電圧(V)
- 12 DC
- ベアリング
- Fluid Dynamic Bearing
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 108×136×83(奥行きは付属ファン含む)
- 接続
- PWM 4ピン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ


















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)

